Nvent Erico - ERIFLEX FLEXCORE220L2 - 508400

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - cuivré

  • largeur - 58 mm

  • épaisseur - 16.15 mm

  • poids - 127 kg/100m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805104292

Réf. Sonepar

03058510429

Réf. Fournisseur

508400

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

cuivré

largeur:

58 mm

épaisseur:

16.15 mm

poids:

127 kg/100m

FleXbus Conducteur 220mm2, 2 mètres avec répulsif contre rongeurs et termites