Nvent Erico - ERIFLEX FLEXCORE360L7 - 508429

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - cuivré

  • largeur - 58 mm

  • épaisseur - 21.65 mm

  • poids - 184 kg/100m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805104582

Réf. Sonepar

03058510458

Réf. Fournisseur

508429

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

cuivré

largeur:

58 mm

épaisseur:

21.65 mm

poids:

184 kg/100m

FleXbus Conducteur 360mm2, 7 mètres avec répulsif contre rongeurs et termites