Nvent Erico - ERIFLEX FLEXCORE640L5 - 508475

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - cuivré

  • largeur - 58 mm

  • épaisseur - 31.15 mm

  • poids - 295 kg/100m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805105046

Réf. Sonepar

03058510504

Réf. Fournisseur

508475

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

cuivré

largeur:

58 mm

épaisseur:

31.15 mm

poids:

295 kg/100m

FleXbus Conducteur 640mm2, 5 mètres avec répulsif contre rongeurs et termites