Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - ERIFLEX FLEXCORE960L3 - 508521

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - cuivré

  • largeur - 108 mm

  • épaisseur - 28.15 mm

  • poids - 445 kg/100m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805105503

Réf. Sonepar

03058510550

Réf. Fournisseur

508521

Marque

Nvent Erico

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

cuivré

largeur:

108 mm

épaisseur:

28.15 mm

poids:

445 kg/100m

FleXbus Conducteur 960mm2, 3 mètres avec répulsif contre rongeurs et termites