Nvent Erico - ERIFLEX Kit de module CABS, 1?4 Barres par phase, 30?125 mm Largeur du Busbar - 549370
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné max. - 4500 A
distance de rail - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3479775493701
Réf. Sonepar
01434549370
Réf. Fournisseur
549370
Marque
Nvent Erico
nombre de pôles:
3
courant assigné max.:
4500 A
distance de rail:
75 mm
Kit de module CABS - Ces modules permettent de choisir la distance voulue entre les phases et les supports. S?installe rapidement et facilement. Isolateurs sans halogène. Conforme RoHS.






