Nvent Erico - ERIFLEX Matrice de sertissage en U en acier inoxydable, Index 997 - 745735

CopieCopie
Nvent Erico - ERIFLEX Matrice de sertissage en U en acier inoxydable, Index 997

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - cosses à sertir et connecteurs

  • section transversale - 42.72...42.72 mm²

  • plage AWG - 4...8

  • forme de compression - compression ovale

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783669500110

Réf. Sonepar

03058000011

Réf. Fournisseur

745735

Marque

Nvent Erico

application:

cosses à sertir et connecteurs

section transversale:

42.72...42.72 mm²

plage AWG:

4...8

forme de compression:

compression ovale

Matrice en U utilisée pour réaliser des connexions à sertir avec une pince 12 tonnes (130 kN). Matrice en U pour ELT-3-MM, ELT-5-MM, GGC-2-MM, GGC-3-MM, GGC-4-MM