Nvent Erico - ERIFLEX Module isolateur de support ajustable en ABS pour barre omnibus, 1 700 A - 560860
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
courant assigné max. - 1700 A
distance de rail - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3479775608600
Réf. Sonepar
01434560860
Réf. Fournisseur
560860
Marque
Nvent Erico
nombre de pôles:
1
courant assigné max.:
1700 A
distance de rail:
75 mm
Module isolateur de support ajustable en ABS pour barre omnibus - Ces modules permettent de choisir la distance voulue entre les phases et les supports. Fabrication extrêmement robuste. Isolateurs sans halogène. Conforme RoHS.