Nvent Erico - ERIFLEX Module isolateur de support ajustable en ABS pour barre omnibus, 3 600 A - 560890
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant assigné max. - 3600 A
distance de rail - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3479775608907
Réf. Sonepar
01434560890
Réf. Fournisseur
560890
Marque
Nvent Erico
nombre de pôles:
2
courant assigné max.:
3600 A
distance de rail:
100 mm
Module isolateur de support ajustable en ABS pour barre omnibus - Ces modules permettent de choisir la distance voulue entre les phases et les supports. Fabrication extrêmement robuste. Isolateurs sans halogène. Conforme RoHS.






