Nvent Erico - ERIFLEX Module isolateur de support ajustable en ABS pour barre omnibus, 4 500 A - 560900

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné max. - 4500 A

  • distance de rail - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775609003

Réf. Sonepar

01434560900

Réf. Fournisseur

560900

Marque

Nvent Erico

nombre de pôles:

3

courant assigné max.:

4500 A

distance de rail:

125 mm

Module isolateur de support ajustable en ABS pour barre omnibus - Ces modules permettent de choisir la distance voulue entre les phases et les supports. Fabrication extrêmement robuste. Isolateurs sans halogène. Conforme RoHS.