Nvent Erico - ERIFLEX nVent ERIFLEX FleXbus Brique intumescente FBB, 130 mm - 508154

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • contenu - 0 kg

  • longueur - 0.2 m

  • type de conditionnement - autre

  • largeur - 0.13 m

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805044895

Réf. Sonepar

03058504489

Réf. Fournisseur

508154

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle:

autre

contenu:

0 kg

longueur:

0.2 m

type de conditionnement:

autre

largeur:

0.13 m

nVent ERIFLEX FleXbus Brique intumescente FBB, 130 mm