Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - ERIFLEX nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles, 87,5 mm x 119 m - 508101

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné max. - 4700 A

  • distance de rail - 87.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

0784805044000

Réf. Sonepar

03058504400

Réf. Fournisseur

508101

Marque

Nvent Erico

nombre de pôles:

3

courant assigné max.:

4700 A

distance de rail:

87.5 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles, 87,5 mm x 119 mm