Nvent Erico - ERIFLEX nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles + Neutre, 100 mm - 508104
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 4700 A
distance de rail - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
0784805044031
Réf. Sonepar
03058504403
Réf. Fournisseur
508104
Réf. Commerciale
Nvent Erico
nombre de pôles:
4
courant assigné max.:
4700 A
distance de rail:
100 mm
nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles + Neutre, 100 mm x 175,5 mm