Nvent Erico - ERIFLEX nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports sur chant TRI+N, 87,5 mm x 123,5mm - 508102

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné max. - 4700 A

  • distance de rail - 87.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

0784805044017

Réf. Sonepar

03058504401

Réf. Fournisseur

508102

Réf. Commerciale

Nvent Erico

nombre de pôles:

4

courant assigné max.:

4700 A

distance de rail:

87.5 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles + Neutre, 87,5 mm x 123,5 mm