Nvent Erico - ERIFLEX Outil de sertissage hydraulique sans fil, 12 tonnes (130 kN) - 870120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - compression ovale
section transversale - 400...400 mm²
finition/actionnement - électro-hydraulique
inserts interchangeables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0783669014969
Réf. Sonepar
03058000017
Réf. Fournisseur
870120
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté à:
cosses et connecteurs
forme de compression:
compression ovale
section transversale:
400...400 mm²
finition/actionnement:
électro-hydraulique
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
12...500
longueur:
431 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui
temps de cycle:
10...15 s
force de compression:
130...130 kN