Nvent Erico - ERIFLEX Répartiteur quadripolaire avec barres taraudées, 125 A - 563150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 125 A
hauteur - 126 mm
largeur - 150 mm
profondeur - 117 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3479775631509
Réf. Sonepar
01434563150
Réf. Fournisseur
563150
Réf. Commerciale
Nvent Erico
nombre de pôles:
4
courant assigné max.:
125 A
hauteur:
126 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
117 mm
avec rails PE:
Non
avec rails N:
Non