Nvent Erico - ERIFLEX Répartiteur unipolaire, 1000 A IEC, Alim.2 câbles, Distribution 12 câble - 569207
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 4...25 mm²
courant assigné max. - 1000 A
hauteur - 80 mm
largeur - 55 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0782856975410
Réf. Sonepar
03058697541
Réf. Fournisseur
569207
Réf. Commerciale
Nvent Erico
nombre de pôles:
1
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
4...25 mm²
courant assigné max.:
1000 A
hauteur:
80 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
147 mm
avec rails PE:
Non
avec rails N:
Non