Nvent Erico - ERIFLEX Répartiteur unipolaire, 1000 A IEC, Alim. FLEXIBAR, Distri. 9 câbles, al - 569210

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 10...95 mm²

  • courant assigné max. - 1000 A

  • hauteur - 106 mm

  • largeur - 71 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856975342

Réf. Sonepar

03058697534

Réf. Fournisseur

569210

Réf. Commerciale

Nvent Erico

nombre de pôles:

1

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

10...95 mm²

courant assigné max.:

1000 A

hauteur:

106 mm

largeur:

71 mm

profondeur:

195 mm

avec rails PE:

Non

avec rails N:

Non

Dispositif principal permettant un assemblage facile entre une large gamme de conducteurs pour la distribution électrique. Répartiteur unipolaire UDF9C1000AL, aluminium.