Nvent Erico - ERIFLEX Répartiteur unipolaire, 400 A IEC, Alim. 2 câbles, Distribution 12 câble - 569251

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 2.5...10 mm²

  • section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 2.5...10 mm²

  • courant assigné max. - 400 A

  • hauteur - 96 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893104967

Réf. Sonepar

03058310496

Réf. Fournisseur

569251

Réf. Commerciale

Nvent Erico

nombre de pôles:

1

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

2.5...10 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

2.5...10 mm²

courant assigné max.:

400 A

hauteur:

96 mm

largeur:

55.73 mm

profondeur:

50 mm

avec rails PE:

Non

avec rails N:

Non

Dispositif principal permettant un assemblage facile entre une large gamme de conducteurs pour la distribution électrique. Répartiteur unipolaire UD-400212AL, aluminium.