Nvent Erico - ERIFLEX Répartiteur unipolaire, 500 A IEC, Alim. 1 FLEXIBAR, Distri. 11 câbles, - 569060
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 2.5...25 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 2.5...35 mm²
courant assigné max. - 500 A
hauteur - 96 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893042696
Réf. Sonepar
01434304269
Réf. Fournisseur
569060
Réf. Commerciale
Nvent Erico
nombre de pôles:
1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
2.5...25 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
2.5...35 mm²
courant assigné max.:
500 A
hauteur:
96 mm
largeur:
49 mm
profondeur:
50 mm
avec rails PE:
Non
avec rails N:
Non