Nvent Erico - ERIFLEX Répartiteur unipolaire, 630 A IEC, Alim.1 câble, Distribution 9 câbles, - 569203
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 4...25 mm²
courant assigné max. - 630 A
hauteur - 78 mm
largeur - 44 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0782856975373
Réf. Sonepar
03058697537
Réf. Fournisseur
569203
Réf. Commerciale
Nvent Erico
nombre de pôles:
1
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
4...25 mm²
courant assigné max.:
630 A
hauteur:
78 mm
largeur:
44 mm
profondeur:
127 mm
avec rails PE:
Non
avec rails N:
Non