Nvent Erico - ERIFLEX Répartiteur unipolaire, 630 A IEC, Alim. 2 câbles, Distribution 12 câble - 569205

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 4...25 mm²

  • courant assigné max. - 630 A

  • hauteur - 78 mm

  • largeur - 44 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856975397

Réf. Sonepar

03058697539

Réf. Fournisseur

569205

Réf. Commerciale

Nvent Erico

nombre de pôles:

1

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

4...25 mm²

courant assigné max.:

630 A

hauteur:

78 mm

largeur:

44 mm

profondeur:

127 mm

avec rails PE:

Non

avec rails N:

Non

Dispositif principal permettant un assemblage facile entre une large gamme de conducteurs pour la distribution électrique. Répartiteur unipolaire UD2C12C630AL, aluminium.