Nvent Erico - ERIFLEX Support ajustable en ABS pour barre omnibus, 2 000 mm x 23 mm x 47 mm - 560940
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
courant assigné max. - 1 A
distance de rail - 1 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893014952
Réf. Sonepar
01434301495
Réf. Fournisseur
560940
Réf. Commerciale
Nvent Erico
nombre de pôles:
1
courant assigné max.:
1 A
distance de rail:
1 mm
Support ajustable en ABS pour barre omnibus - Pour utilisation avec les modules ABS. Pour des distances sur mesure entre phases, percez les trous appropriés lors de l?installation.