Nvent Erico - ERIFLEX Support de barre omnibus universel, 30?125 mm Largeur du Busbar - 551020

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné max. - 3500 A

  • distance de rail - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775510200

Réf. Sonepar

01434551020

Réf. Fournisseur

551020

Réf. Commerciale

Nvent Erico

nombre de pôles:

3

courant assigné max.:

3500 A

distance de rail:

110 mm

Support de barre omnibus universel - Système de fixation universel. S?installe rapidement et facilement. Fabrication extrêmement robuste. Bras ajustables pour un montage facile. Isolateurs sans halogène.