Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Nvent Erico - ERIFLEX Support de barre omnibus universel avec circuit neutre, 1?4 Barres par p - 551010

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné max. - 3500 A

  • distance de rail - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775510101

Réf. Sonepar

01434551010

Réf. Fournisseur

551010

Réf. Commerciale

Nvent Erico

nombre de pôles:

4

courant assigné max.:

3500 A

distance de rail:

110 mm

Support de barre omnibus universel avec circuit neutre - Système de fixation universel. S?installe rapidement et facilement. Fabrication extrêmement robuste. Bras ajustables pour un montage facile. Isolateurs sans halogène.