Nvent Erico - ERIFLEX Support Flexbus préassemblé 1 conducteur/phase 3P 800,960, 1280, 1810mm² - 508604

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné max. - 2356 A
distance de rail - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
784805122579
Réf. Sonepar
03058122579
Réf. Fournisseur
508604
Réf. Commerciale
Nvent Erico
nombre de pôles:
3
courant assigné max.:
2356 A
distance de rail:
100 mm
Supports FleXbus préassemblés, avec une forte résistance mécanique et testés en court-circuit. Gagnez du temps lors de l'installation. Ensemble de supports FleXbus sur le bord, 1 conducteur/phase 800, 960, 1 280, 1 810 mm2, 3P.