Nvent Erico - ERIFLEX Support Flexbus préassemblé 1 conducteur/phase 3P+N 220,360, 545, 640mm² - 508602

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 1233 A
distance de rail - 87.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
784805122555
Réf. Sonepar
03058122555
Réf. Fournisseur
508602
Réf. Commerciale
Nvent Erico
nombre de pôles:
4
courant assigné max.:
1233 A
distance de rail:
87.5 mm
Supports FleXbus préassemblés, avec une forte résistance mécanique et testés en court-circuit. Gagnez du temps lors de l'installation. Ensemble de supports FleXbus sur le bord, 1 conducteur/phase 220, 360, 545, 640 mm2, 3P+N.