Nvent Erico - ERIFLEX Support Flexbus préassemblé 1 conducteur/phase 3P+N 800,960, 1280, 1810m - 508606

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné max. - 2356 A

  • distance de rail - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

784805122593

Réf. Sonepar

03058122593

Réf. Fournisseur

508606

Réf. Commerciale

Nvent Erico

nombre de pôles:

4

courant assigné max.:

2356 A

distance de rail:

100 mm

Supports FleXbus préassemblés, avec une forte résistance mécanique et testés en court-circuit. Gagnez du temps lors de l'installation. Ensemble de supports FleXbus sur le bord, 1 conducteur/phase 800, 960, 1 280, 1 810 mm2, 3P+N.