Nvent Erico - ERIFLEX Support Flexbus préassemblé 2 conducteurs/phase 3P 220,360, 545, 640mm² - 508601

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné max. - 2466 A

  • distance de rail - 87.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

784805122548

Réf. Sonepar

03058122548

Réf. Fournisseur

508601

Réf. Commerciale

Nvent Erico

nombre de pôles:

3

courant assigné max.:

2466 A

distance de rail:

87.5 mm

Supports FleXbus préassemblés, avec une forte résistance mécanique et testés en court-circuit. Gagnez du temps lors de l'installation. Ensemble de supports FleXbus sur le bord, 2 conducteurs/phase 220, 360, 545, 640 mm2, 3P.