Nvent Erico - ERIFLEX Support perforé ajustable en ABS pour barre omnibus, 2 000 mm x 23 mm x - 560930

CopieCopie
Nvent Erico - ERIFLEX Support perforé ajustable en ABS pour barre omnibus, 2 000 mm x 23 mm x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné max. - 1 A

  • distance de rail - 1 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893014945

Réf. Sonepar

01434301494

Réf. Fournisseur

560930

Marque

Nvent Erico

nombre de pôles:

1

courant assigné max.:

1 A

distance de rail:

1 mm

Support perforé ajustable en ABS pour barre omnibus - Pour utilisation avec les modules ABS. Trous perforés en usine pour un assemblage rapide.