Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - ERIFLEX Tresse plate FTCBI en bobine, cuivre étamé, 250 A Courant nominal, 50 mm - 510340

CopieCopie
Nvent Erico - ERIFLEX Tresse plate FTCBI en bobine, cuivre étamé, 250 A Courant nominal, 50 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 50 mm²

  • forme du conducteur - plat

  • largeur de conduite approx. - 30 mm

  • hauteur de conduite approx. - 5 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775103402

Réf. Sonepar

01434510340

Réf. Fournisseur

510340

Marque

Nvent Erico

matériau du conducteur:

cuivre

section nominale du conducteur:

50 mm²

forme du conducteur:

plat

largeur de conduite approx.:

30 mm

hauteur de conduite approx.:

5 mm

surface du conducteur:

étamé

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

Tresse plate FTCBI en bobine, cuivre étamé - Les tresses en bobine sont principalement utilisées dans les applications de distribution de puissance et de mise à la terre. Matériau non magnétique. Le fini étamé fournit une apparence antivol.