Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - ERIFLEX Tresse ronde RRCBI en bobine, cuivre simple, 120 A Courant nominal, 16 m - 510510

CopieCopie
Nvent Erico - ERIFLEX Tresse ronde RRCBI en bobine, cuivre simple, 120 A Courant nominal, 16 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • forme du conducteur - rond

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • diamètre externe approx. - 8 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775105109

Réf. Sonepar

01434510510

Réf. Fournisseur

510510

Marque

Nvent Erico

matériau du conducteur:

cuivre

section nominale du conducteur:

16 mm²

forme du conducteur:

rond

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

diamètre externe approx.:

8 mm

Tresse ronde RRCBI en bobine, cuivre simple - Les tresses en bobine sont principalement utilisées dans les applications de distribution de puissance et de mise à la terre. Matériau non magnétique.