Nvent Erico - ERIFLEX Tresse ronde RRCBI en bobine, cuivre simple, 75 A Courant nominal, 10 mm - 510500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conducteur - cuivre
section nominale du conducteur - 10 mm²
forme du conducteur - rond
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
diamètre externe approx. - 7 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3479775105000
Réf. Sonepar
01434510500
Réf. Fournisseur
510500
Marque
Nvent Erico
matériau du conducteur:
cuivre
section nominale du conducteur:
10 mm²
forme du conducteur:
rond
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
diamètre externe approx.:
7 mm


