Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Nvent Erico - ERIFLEX Tresse ronde RTCBI isolée, cuivre étamé, 150 A Courant nominal, 25 mm², - 503420

CopieCopie
Nvent Erico - ERIFLEX Tresse ronde RTCBI isolée, cuivre étamé, 150 A Courant nominal, 25 mm²,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • forme du conducteur - rond

  • surface du conducteur - étamé

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775034201

Réf. Sonepar

01434503420

Réf. Fournisseur

503420

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau du conducteur:

cuivre

section nominale du conducteur:

25 mm²

forme du conducteur:

rond

surface du conducteur:

étamé

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

diamètre externe approx.:

9.5 mm

Tresse ronde RTCBI isolée, cuivre étamé - Les tresses en bobine sont principalement utilisées dans les applications de distribution de puissance et de mise à la terre. Matériau non magnétique. Le fini étamé fournit une apparence antivol.