Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Nvent Erico - ERIFLEX Tresse ronde RTCBI isolée, cuivre étamé, 250 A Courant nominal, 50 mm², - 503440

CopieCopie
Nvent Erico - ERIFLEX Tresse ronde RTCBI isolée, cuivre étamé, 250 A Courant nominal, 50 mm²,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 50 mm²

  • forme du conducteur - rond

  • largeur de conduite approx. - 12.5 mm

  • hauteur de conduite approx. - 12.5 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775034409

Réf. Sonepar

01434503440

Réf. Fournisseur

503440

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau du conducteur:

cuivre

section nominale du conducteur:

50 mm²

forme du conducteur:

rond

largeur de conduite approx.:

12.5 mm

hauteur de conduite approx.:

12.5 mm

surface du conducteur:

étamé

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

diamètre externe approx.:

12.5 mm

Tresse ronde RTCBI isolée, cuivre étamé - Les tresses en bobine sont principalement utilisées dans les applications de distribution de puissance et de mise à la terre. Matériau non magnétique. Le fini étamé fournit une apparence antivol.