Nvent Erico - ERIFLEX Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 150A, 25mm² Lg 100mm, trou - 556670
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tresse - Oui
matériau du conducteur - cuivre
section nominale du conducteur - 25 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur - plat
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3479775566702
Réf. Sonepar
01434556670
Réf. Fournisseur
556670
Marque
Nvent Erico
tresse:
Oui
matériau du conducteur:
cuivre
section nominale du conducteur:
25 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur:
plat
surface du conducteur:
étamé
diamètre externe approx.:
22 mm
largeur de conduite approx.:
22 mm
hauteur de conduite approx.:
1.5 mm
longueur:
100 mm
isolé:
Non
avec barrettes de raccordement:
Oui
langue de raccordement percée:
Oui
avec cosses de câble:
Oui













