Nvent Erico - ERIFLEX Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 180A, 30mm² Lg 150mm, trou - 556730
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tresse - Oui
matériau du conducteur - cuivre
section nominale du conducteur - 30 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur - plat
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3479775567303
Réf. Sonepar
01434556730
Réf. Fournisseur
556730
Réf. Commerciale
Nvent Erico
tresse:
Oui
matériau du conducteur:
cuivre
section nominale du conducteur:
30 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur:
plat
surface du conducteur:
étamé
diamètre externe approx.:
22 mm
largeur de conduite approx.:
22 mm
hauteur de conduite approx.:
2 mm
longueur:
150 mm
isolé:
Non
avec barrettes de raccordement:
Oui
langue de raccordement percée:
Oui
avec cosses de câble:
Oui