Nvent Erico - ERIFLEX Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 349A, 100mm² Lg 500mm, tro - 563530

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tresse - Oui

  • matériau du conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 100 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • forme du conducteur - plat

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775635309

Réf. Sonepar

01434563530

Réf. Fournisseur

563530

Marque

Nvent Erico

tresse:

Oui

matériau du conducteur:

cuivre

section nominale du conducteur:

100 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

forme du conducteur:

plat

surface du conducteur:

étamé

diamètre externe approx.:

50 mm

largeur de conduite approx.:

50 mm

hauteur de conduite approx.:

4 mm

longueur:

500 mm

isolé:

Non

avec barrettes de raccordement:

Oui

langue de raccordement percée:

Oui

avec cosses de câble:

Oui

Tresse de mise à la terre en cuivre étamé. MBJ100-500-30, courant admissible de 349 A, 197,35 kcmil (100 mm²), 19,685" (500 mm), trou 1,201" (30,5 mm).