Nvent Erico - ERIFLEX Tresse terre jaune-vert sans halogène, 150 A max., 25 mm², Lg 250 mm, tr - 563621
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tresse - Oui
matériau du conducteur - cuivre
section nominale du conducteur - 25 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur - plat
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856951735
Réf. Sonepar
03058695173
Réf. Fournisseur
563621
Marque
Nvent Erico
tresse:
Oui
matériau du conducteur:
cuivre
section nominale du conducteur:
25 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur:
plat
surface du conducteur:
étamé
largeur de conduite approx.:
22 mm
hauteur de conduite approx.:
1.5 mm
longueur:
250 mm
isolé:
Oui
avec barrettes de raccordement:
Oui
langue de raccordement percée:
Oui
avec cosses de câble:
Oui


