Nvent Erico - ERIFLEX Tresse terre jaune-vert sans halogène, 150 A max., 25 mm², Lg 300 mm, tr - 563622

CopieCopie
Nvent Erico - ERIFLEX Tresse terre jaune-vert sans halogène, 150 A max., 25 mm², Lg 300 mm, tr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tresse - Oui

  • matériau du conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • forme du conducteur - plat

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856951742

Réf. Sonepar

03058695174

Réf. Fournisseur

563622

Réf. Commerciale

Nvent Erico

tresse:

Oui

matériau du conducteur:

cuivre

section nominale du conducteur:

25 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

forme du conducteur:

plat

surface du conducteur:

étamé

largeur de conduite approx.:

22 mm

hauteur de conduite approx.:

1.5 mm

longueur:

300 mm

isolé:

Oui

avec barrettes de raccordement:

Oui

langue de raccordement percée:

Oui

avec cosses de câble:

Oui

Tresse plate isolée de mise à la terre en cuivre étamé. MBJYG25-300-8, sans halogène, courant 150 A, 49,34 kcmil (25 mm²), 11,811" (300 mm).