Nvent Erico - ERIFLEX Tresse terre jaune-vert sans halogène, 40 A max., 6 mm², Lg 150 mm, trou - 563602
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tresse - Oui
matériau du conducteur - cuivre
section nominale du conducteur - 6 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur - plat
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0782856951568
Réf. Sonepar
03058695156
Réf. Fournisseur
563602
Réf. Commerciale
Nvent Erico
tresse:
Oui
matériau du conducteur:
cuivre
section nominale du conducteur:
6 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur:
plat
surface du conducteur:
étamé
largeur de conduite approx.:
11 mm
hauteur de conduite approx.:
1.1 mm
longueur:
150 mm
isolé:
Oui
avec barrettes de raccordement:
Oui
langue de raccordement percée:
Oui
avec cosses de câble:
Oui