Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Nvent Erico - ERIFLEX Tresse terre jaune-vert sans halogène, 75 A max., 10 mm², Lg 200 mm, tro - 563608

CopieCopie
Nvent Erico - ERIFLEX Tresse terre jaune-vert sans halogène, 75 A max., 10 mm², Lg 200 mm, tro

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tresse - Oui

  • matériau du conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • forme du conducteur - plat

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856951629

Réf. Sonepar

03058695162

Réf. Fournisseur

563608

Réf. Commerciale

Nvent Erico

tresse:

Oui

matériau du conducteur:

cuivre

section nominale du conducteur:

10 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

forme du conducteur:

plat

surface du conducteur:

étamé

largeur de conduite approx.:

11 mm

hauteur de conduite approx.:

1.1 mm

longueur:

200 mm

isolé:

Oui

avec barrettes de raccordement:

Oui

langue de raccordement percée:

Oui

avec cosses de câble:

Oui

Tresse plate isolée de mise à la terre en cuivre étamé. MBJYG10-200-6, sans halogène, courant 75 A, 19,74 kcmil (10 mm²), 7,874" (200 mm).