Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Nvent Erico - ERIFLEX Tresse tubulaire TTCE en bobine, cuivre étamé, 90 A Courant nominal, 12 - 510140

CopieCopie
Nvent Erico - ERIFLEX Tresse tubulaire TTCE en bobine, cuivre étamé, 90 A Courant nominal, 12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 12 mm²

  • forme du conducteur - rond

  • largeur de conduite approx. - 13 mm

  • hauteur de conduite approx. - 1.1 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775101408

Réf. Sonepar

01434510140

Réf. Fournisseur

510140

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau du conducteur:

cuivre

section nominale du conducteur:

12 mm²

forme du conducteur:

rond

largeur de conduite approx.:

13 mm

hauteur de conduite approx.:

1.1 mm

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

diamètre externe approx.:

15 mm

Tresse tubulaire TTCE en bobine, cuivre étamé - L'usage primaire de la tresse tubulaire est de fournir aux câbles sensibles un blindage EMC/EMI contre les interférences électromagnétiques, électrostatiques et radio.