Nvent Erico - Plaque de protection du câble C-GW, 17?20 mm OD, 40 mm - 337820
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
plage de serrage:
17...20 mmSpécificités essentielles
modèle - vanne longue
plage de serrage - 17...20 mm
adapté à un diamètre de câble max. - 20 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893002652
Réf. Sonepar
00059300265
Réf. Fournisseur
337820
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle:
vanne longue
plage de serrage:
17...20 mm
adapté à un diamètre de câble max.:
20 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
longueur:
40 mm