fin de vie

Nvent Erico - Plaque de protection du câble C-GW, 9?12 mm OD, 40 mm - 337800

CopieCopie
Nvent Erico - Plaque de protection du câble C-GW, 9?12 mm OD, 40 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

plage de serrage:

9...12 mm
Voir les options disponibles17...20 mm
Voir les options disponibles25...28 mm

adapté à un diamètre de câble max.:

12 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles28 mm

Spécificités essentielles

  • modèle - vanne longue

  • plage de serrage - 9...12 mm

  • adapté à un diamètre de câble max. - 12 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893002638

Réf. Sonepar

00059300263

Réf. Fournisseur

337800

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle:

vanne longue

plage de serrage:

9...12 mm

adapté à un diamètre de câble max.:

12 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

longueur:

40 mm

Plaque de protection du câble C-GW - Plaque de protection du câble. Utilisé avec les produits nVent CADDY C-EC, C-EU, C-ERU et C-ES.