fin de vie

Nvent Erico - Rail de montage type AS, perforé, PG, 6 000 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm - 310370

CopieCopie
Nvent Erico - Rail de montage type AS, perforé, PG, 6 000 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 41 mm

  • longueur - 6000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893103410

Réf. Sonepar

00059310341

Réf. Fournisseur

310370

Marque

Nvent Erico

largeur:

41 mm

hauteur:

41 mm

longueur:

6000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

poids:

14.8 kg

largeur de rainure:

22.3 mm

épaisseur de matériau:

2.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

11 mm

avec denture:

Oui

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

78 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

épaisseur de la couche de protection:

20 µm

couleur:

zinc

Rail de montage type AS, perforé - Rail formé à froid, avec trous oblongs. Avec trous latéraux.