fin de vie

Nvent Erico - Rondelle/écrou C-FIX, M10 Tige - 584520

CopieCopie
Nvent Erico - Rondelle/écrou C-FIX, M10 Tige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 10

  • largeur de tête - 27 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893005394

Réf. Sonepar

00059300539

Réf. Fournisseur

584520

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

10

largeur de tête:

27 mm

qualité du matériau:

autre

adapté à un rail de montage:

Oui

Rondelle/écrou C-FIX - Écrou pour rail à installation rapide C-Fix. Adapté aux profils en C 0-4.