Nvent Erico - Traverse en métal Barrnog/TSGBHD réglable, 330?600 mm - 187189
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - visser
type de raccordement/élément de construction - autre
adapté à l'épaisseur de bride - 0...1 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893053081
Réf. Sonepar
00059305308
Réf. Fournisseur
187189
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de fixation:
visser
type de raccordement/élément de construction:
autre
adapté à l'épaisseur de bride:
0...1 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre