Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Nvent Erico - ERIFLEX Tresse ronde en bobine, cuivre étamé, 16 mm² - 557630

CopieCopie
Nvent Erico - ERIFLEX Tresse ronde en bobine, cuivre étamé, 16 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • forme du conducteur - rond

  • largeur de conduite approx. - 0 mm

  • hauteur de conduite approx. - 0 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775576305

Réf. Sonepar

01434557630

Réf. Fournisseur

557630

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau du conducteur:

cuivre

section nominale du conducteur:

16 mm²

forme du conducteur:

rond

largeur de conduite approx.:

0 mm

hauteur de conduite approx.:

0 mm

surface du conducteur:

étamé

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

diamètre externe approx.:

6 mm

Tresse ronde de mise à la terre en cuivre étamé, en bobine. RTCB15-16, courant nominal 120 A, 31,57 kcmil (16 mm²), 82' (25 m).