fin de vie

Nvent Erico - Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, Acier, EG, M10 Vis, 200 mm - 593580

CopieCopie
Nvent Erico - Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, Acier, EG, M10 Vis, 200 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 10

  • système à vis - Torx

  • longueur - 200 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775935805

Réf. Sonepar

00059593580

Réf. Fournisseur

593580

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

taille de fil (M..):

10

système à vis:

Torx

longueur:

200 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type de filetage:

métrique

Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX® - Vis à bois - goujon métrique. Tête TORX®.