Nvent Raychem - Armoire électrique pour le mise hors gel des chéneaux et gouttières / systèmes d - 1244-021413

CopieCopie
Nvent Raychem - Armoire électrique pour le mise hors gel des chéneaux et gouttières / systèmes d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

  • nombre total de groupes - 1

  • courant assigné de l'interrupteur général - 40 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506020946

Réf. Sonepar

00072602094

Réf. Fournisseur

1244-021413

Réf. Commerciale

Nvent Raychem

mode de pose:

saillie

protection:

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

nombre total de groupes:

1

courant assigné de l'interrupteur général:

40 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

nombre de phases:

1

nombre de groupes directs:

1

nombre de groupes de luminaires:

0

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:

0

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

1

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:

0

interrupteur principal de protection:

Oui

nombre de pôles interrupteur général:

3

protection RCD entrant:

Non

protection haute intégrité:

Non

protection fractionnée de la charge:

Non

double protection RCD:

Non

nombre de voies sortantes:

1

adapté aux données:

Non

groupe de cuisinières:

sans

groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort:

Non

avec prise:

Non

avec transformateur de sonnerie:

Non

protection contre les surtensions:

Non

avec mètre:

Non

hauteur:

436 mm

largeur:

310 mm

largeur en nombre de modules:

436

profondeur:

148 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

avec couvercle transparent:

Non

verrouillable:

Non

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

type de couverture:

porte

type de fermeture:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Système intégré de régulation et de surveillance haute performance, pour les applications de déneigement des surfaces. 1x10 A, RayStat-M2 inclus.